Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upixx L+D 26751 Schutzbrille Blau, Grau EN 166-1 DIN 166-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C07980
Hersteller:
     UPIXX
Herst.-Nr.:
     26751
EAN/GTIN:
     4005781675115
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Features:
UV-Schutz
Kratzfest
Weitere Informationen:
Farbe:
blau + grau
Gewicht:
10 g
Scheibentönung:
gelb
Normen:
DIN EN 166-1
Material:
Kunststoff
EN Norm:
EN 166-1
DIN-Norm:
DIN 166-1
Herstellerfarbe:
Blau + Grau
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,22*
€ 14,34*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 14,35*
8 Tage
11
€ 6,99*
ab € 21,10*
€ 29,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.