Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein Multimaster MM 500 Plus Basic 72296769000 Multifunktionswerkzeug inkl. Koffer 2teilig 350W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C078872
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72296769000
EAN/GTIN:
     4014586897769
Suchbegriffe:
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Multischleifer
Multi-Tool
Dank StarlockPlus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus.-350 W FEIN Motor. Überlastsicherer, leistungsstarker Motor mit hohem Kupferanteil für mehr Schnittgeschwindigkeit und schnelleren Arbeitsfortschritt.-Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.-Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.-Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.-Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.-Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.
Features:
Das leistungsstarke MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe
Lieferumfang:
1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm)
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)
Weitere Informationen:
Leistung:
350 W
Kabellänge:
5 m
Gewicht:
1.4 kg
Leerlaufschwingzahl:
10000 - 19500 /min
Betriebsspannung:
230 V
Besonderheiten:
inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
StarlockPlus + QuickIN
Mengenangaben:
2teilig
Produkt-Art:
Multifunktionswerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Multitool, Elektro-Multi-Cutter, Elektro-Multifunktionsschneider, Multi-Cutter, Oszillierer, elektro-multi-cutter fein, elektro multi cutter, Fein, Multimaster MM 500 Plus Basic, multiwerkzeug, multitool
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 201,23*
€ 238,98*
€ 2,95*
ab € 208,61*
€ 250,16*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 219,14*
€ 254,35*
Lager 615
Frei Haus
ab € 225,99*
€ 260,96*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,55*
€ 260,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,96*
€ 310,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,08*
€ 305,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,44*
€ 286,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,23*
€ 278,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
63502114210
ab € 37,10*
Zubehör
Fein
63502236210
ab € 19,01*
Zubehör
Fein
63502236240
ab € 164,78*
Zubehör
Fein
63502236220
ab € 55,09*
Zubehör
Fein
63502160210
ab € 10,20*
Zubehör
Fein
63502160240
ab € 86,09*
Zubehör
Fein
63502160220
ab € 29,29*
Zubehör
Fein
63502161210
ab € 11,84*
Zubehör
Fein
63502126210
ab € 10,83*
Zubehör
Fein
63502126240
ab € 90,38*
Zubehör
Fein
63502126220
ab € 29,12*
Zubehör
Fein
63502127210
ab € 12,48*
Zubehör
Fein
63502133240
ab € 8,283*
Zubehör
Fein
63502133210
ab € 9,31*
Zubehör
Fein
63502133220
ab € 24,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.