Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C073871 Herst.-Nr.: 808050 EAN/GTIN: 7314153017642 |
| |
|
| | |
| 1/4" Bit-Ratschenschraubendreher. 3-Komponenten-Griff für komfortable Handhabung und minimalen Krafteinsatz. Mit integriertem Bit-Magazin im Griff, öffnet durch Knopfdruck. Sichere Aufbewahrung von 6 verschiedenen Bits in den Größen: Schlitz 4.5, 5.5, PH-1, PH-2, PZ-1, PZ-2. Einfacher Bit-Wechsel dank magnetischem Schaft. Geriffelte Schaft-Oberfläche zur einfachen Handhabung. Einfacher Richtungswechsel (links, rechts und fixiert) durch kurze Drehung des Umschaltrings. Weitere Informationen: | | Länge: | 255 mm | Gewicht: | 230 g | Klingenlänge: | 125 mm | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Produkt-Art: | Ratschen-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Ratsche, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher pz1, schraubendreher torx, 07314153017642, Bahco, 519-769, Handbithalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,13* | € 24,59* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,18* | € 24,60* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,82* | € 26,80* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,50* | € 26,80* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,65* | € 28,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|