Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 808050 Handschraubendreher Einzeln Ratschenschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 808050 Handschraubendreher Einzeln Ratschenschrauber
Bahco 808050 Handschraubendreher Einzeln Ratschenschrauber
Bahco 808050 Handschraubendreher Einzeln Ratschenschrauber
Bahco 808050 Handschraubendreher Einzeln Ratschenschrauber
Bahco 808050 Handschraubendreher Einzeln Ratschenschrauber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80252856
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     808050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Black,Grey,Red
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
255 mm
Gewicht
230 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Ratschenschrauber
Schraubendreher-Bits enthalten
Sechskant (imperial)
Anzahl der Schraubendreher
1
Sechskant-Schraubendreherbits (imperial)
1/4 Zoll
Klingenlänge
125 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.