Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C073441 Herst.-Nr.: 111M-25 EAN/GTIN: 7314151828806 |
| |
|
| | |
| Ring-Maulschlüssel, metrisch. ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 und DIN 3113. Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung. U-förmiger Schaft sorgt für höheren Komfort. Maulstellung 15° mit dünnem Kopf für verbesserte Zugänglichkeit. Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern. Ringseite 15° abgewinkelt. Größere und beidseitige Größenmarkierung für leichte Identifikation. Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche. Patentierte U-Form. Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 1 Stück | Produkt-Art: | Ring-Maulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel verchromt sw 25, knarrenringmaulschlüssel sw 25, ratschenmaulschlüssel, Bahco, 717-8523, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,12* | € 16,00* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,98* | € 16,04* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,03* | € 16,17* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,73* | € 18,32* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,48* | € 19,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|