Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco, SW 25 mm Ring-Maulschlüssel doppelseitig Legierungsstahl, Länge 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7178523
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     111M-25
EAN/GTIN:
     7314151828806
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel
Metrisch oder zöllig = metrischmm
Gesamtlänge = 290 mm
Doppelseitig = Ja
Material/Stoff = Legierungsstahl
Finish = Chrom
Größe = 25 mm

DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738. Abgewinkelter Gabel-Ringschlüssel von Bahco (111). Abgewinkelter Gabel-Ringschlüssel von Bahco in robuster Ausführung mit Motorstarterprofil. Hergestellt aus hochwertiger Materialien um eine lange Lebensdauer und sichere Verwendung zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile: Gabel-Ringschlüssel in metrischen Größen Standards: ISO 7738, ISO 3318 und DIN 3113 Material: hochwertige Stahllegierung, Vanadium Extra U-förmiger Schaft bietet zusätzlichen Komfort Bessere Zugänglichkeit durch offenes Ende im Winkel von 15 ° und schlankeren Kopf Motorstarterprofil mit 12 Kanten verlängert die Lebensdauer von Schrauben und Muttern Winkel von 15 ° am Ringende, um Platz für den Fingerknöchel zu lassen und für bessere Griffigkeit zu sorgen Größere und bidirektionale Größenmarkierungen zur schnellen Identifikation Verchromte, matte Mikro-Oberfläche bietet eine hochwertige Oberfläche Patentiertes U-förmiges Design
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabel-Ringschlüssel
Metrisch oder zöllig:
metrischmm
Gesamtlänge:
290 mm
Doppelseitig:
Ja
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Finish:
Chrom
Größe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel verchromt sw 25, knarrenringmaulschlüssel sw 25, ratschenmaulschlüssel, 7178523, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Bahco, 111M25, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,09*
€ 15,87*
€ 5,90*
ab € 10,93*
€ 15,88*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,08*
€ 16,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,42*
€ 16,23*
€ 5,90*
ab € 12,43*
€ 18,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
111M-13
ab € 5,07*
Zubehör
Bahco
111M-15
ab € 5,91*
Zubehör
Bahco
111M-16
ab € 6,17*
Zubehör
Bahco
111M-17
ab € 5,38*
Zubehör
Bahco
111M-8
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.