Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; Ring-Maul; 25mm; L. ges: 290mm; legierter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüssel; Ring-Maul; 25mm; L. ges: 290mm; legierter Stahl
Schlüssel; Ring-Maul; 25mm; L. ges: 290mm; legierter Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-SA.111M-25
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     111M-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Hersteller: BAHCO
Material: legierter Stahl
Entspricht Norm: DIN 3113;ISO 1711-1;ISO 691;ISO 7738;ISO 3318
Gesamtlänge: 290mm
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Schlüssel-Art: Ring-Maul
Schlüsseleigenschaften: verchromte Schlüsseloberfläche;Ringkopf um 15° abgewinkelt
Schlüsselgröße: 25mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,09*
€ 15,83*
€ 5,90*
ab € 11,01*
€ 15,84*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,03*
€ 15,96*
€ 8,95*
ab € 11,36*
€ 16,19*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,42*
€ 18,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
111M-13
ab € 5,07*
Zubehör
Bahco
111M-15
ab € 5,87*
Zubehör
Bahco
111M-16
ab € 6,13*
Zubehör
Bahco
111M-17
ab € 5,39*
Zubehör
Bahco
111M-8
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.