| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C048142 Herst.-Nr.: FMMT13113-0 EAN/GTIN: 3253560131135 |
| |
|
| | |
| FM Ringmaulschluessel Ratsche 17mm kurz Features: 72 Zähne Ratschenmechanismus - Erlaubt 5° Schritte und damit eine hohe Genauigkeit in der Anwendung 12-Kant – Vielseitig einsetzbarer Ringmaulschlüssel zur einfachen Montage, für eine Vielzahl von Anwendungen Um 15° gekröpft für eine bessere Zugänglichkeit Verbesserter Schraubenkontakt, verhindert Abrutschen dank des Anti-Rutsch-Designs Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Ringratschenmaulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel gekröpft, ratschenmaulschlüssel stanley, ratschenmaulschlüssel, STANLEY, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel, Gabelschlüssel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,18* | € 10,86* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,42* | € 10,89* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,71* | € 11,00* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,70* | € 11,47* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,10* | € 11,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|