| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976481282 Herst.-Nr.: FMMT13081-0 EAN/GTIN: 3253560130817 |
| |
|
| | |
| Stanley FMMT13081-0 FM Ringmaulschluessel m Ratsche 8mm FATMAX Ringmaulschlüssel mit Ratsche 8 mm, 72 Zähne, 12-Kant, 15° gekröpft Produktstärken:|72 Zähne Ratschenmechanismus - Erlaubt 5° Schritte und damit eine hohe Genauigkeit in der Anwendung|12-Kant – Vielseitig einsetzbarer Ringmaulschlüssel zur einfachen Montage, für eine Vielzahl von Anwendungen|Um 15° gekröpft für eine bessere Zugänglichkeit|Verbesserter Schraubenkontakt, verhindert Abrutschen dank des Anti-Rutsch-Designs|Umschalthebel ermöglicht einfache Einhandbedienung Lieferumfang:|Ringmaulschlüssel Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | FMMT13081-0 | Werksnummer: | FMMT13081-0 | Länge netto mm: | 0,14 | Breite netto mm: | 0,04 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Ringmaulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 6,20* | € 8,72* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,85* | € 8,73* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,15* | € 9,11* | | | | | 13 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 6,40* | € 9,99* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,44* | € 13,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|