| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976481495 Herst.-Nr.: STMT89908-0 EAN/GTIN: 3253560899080 |
| |
|
| | |
| Stanley STMT89908-0 Ringmaulschluessel mit Ratsche 8 mm Flacher Ringmaulschlüssel mit Ratsche 8 mm, 72 Zähne, 5° Betätigungswinkel Produktstärken:|72 Zähne Ratschenmechanismus - größere Genauigkeit in der Anwendung durch 5° Betätigungswinkel|12-Kant – Vielseitig einsetzbares Ringschlüssel-Ende. Zur einfachen Montage, für eine Vielzahl von Anwendungen|Um 15° gekröpft für eine bessere Zugänglichkeit Lieferumfang:|Ringmaulschlüssel Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | STMT89908-0 | Werksnummer: | STMT89908-0 | Länge netto mm: | 0,17 | Breite netto mm: | 0,04 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Ringmaulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,48* | € 6,88* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,71* | € 6,93* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 4,89* | € 6,98* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,96* | € 7,49* | | | | | 12 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 5,05* | € 7,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|