| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C02954 Herst.-Nr.: 277 374 EAN/GTIN: 4013207277300 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + orange | Gewicht: | 37 g | Scheibentönung: | klar | Normen: | DIN EN 166-1 | Material: | Kunststoff | EN Norm: | EN 166-1 | DIN-Norm: | DIN 166-1 | Herstellerfarbe: | Schwarz + Orange | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Ekastu, schutzausrüstung, augenschutz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,57* | € 13,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 8,99* | € 13,23* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 9,17* | € 13,46* | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 9,33* | € 13,58* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 8,51* | € 13,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,57* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|