Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C02915 Herst.-Nr.: 9871013 EAN/GTIN: 4031101428352 |
| |
|
| | |
| Die Kombination eines luftdurchlässigen,sehr leichten PE-Laminats mit einer SMS-Rückenpartie bietet ein hohes Niveau an Feuchtigkeitsmanagement und Atmungsaktivität, ohne den Schutzgrad zu reduzieren. Einsatzgebiete: Arbeiten mit staubförmigen Chemikalien, Lackierarbeiten, Glasfaserproduktion und -verarbeitung, Allgemeine Wartungsarbeiten. Features: Hoher Tragekomfort Mittelfingerschlaufe Weitere Informationen: | | Material (Details): | Mikroporöses Spinnvlies-Polyethylen-Laminat, SMS-Spinnvlies-Rückenpartie | Herstellerfarbe: | Weiß | Normen: | EN ISO 13982-1, EN 13034 | Produkt-Art: | Einweg-Schutzanzug | Größe: | XXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, einmaloverall weiß xxl, regenoverall, regenoverall xxl, 4031101523996, uvex, 5/6 comfort, schutzausrüstung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,39* | € 9,30* | | | | | 27 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,66* | € 10,35* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,03* | € 10,57* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,51* | € 10,70* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,50* | € 10,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|