Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ekastu 277 379 Schutzbrille Blau EN 166-1 DIN 166-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C02773
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     277 379
EAN/GTIN:
     4013207277126
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille

Features:
Kratzfest
Antibeschlag Sichtscheibe
Einstellbare Bügellänge (4 Positionen)
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
35 g
Scheibentönung:
klar
Normen:
DIN EN 166-1
Material:
Kunststoff
EN Norm:
EN 166-1
DIN-Norm:
DIN 166-1
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 9,16*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,16*
€ 9,57*
€ 8,50*
ab € 6,41*
€ 9,83*
€ 4,95*
ab € 6,43*
€ 9,86*
€ 4,95*
ab € 6,43*
€ 9,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
266952
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.