Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0015650103 Steckdosenleiste mit Schaltuhr Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C013392
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0015650103
EAN/GTIN:
     4006341719614
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Zweifarbige Mehrfach-Steckdosenleiste Combini mit Kombi-Steckssytem für 6 Schutzkontakt- oder 12 Euro-Stecker. Für eine flexible Stromversorgung von bis zu 12 elektrischen Geräten im Haus oder in der Wohnung. Durch die besondere Bauform mit rückseitigem Kabelführung können Sie das Kabel beidseitig ausführen. Der praktische Flachstecker der Leiste eignet sich auch für die Verwendung hinter Möbeln. Das einfache Herausziehen erfolgt über den ausklappbaren Griff am Stecker. Der flexible Stromverteiler mit 1,4 m Kunststoffleitung bietet ein kompaktes und stabiles Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff. Alle Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet und eignen sich durch die quersitzende Bauform auch für elektrische Geräte mit Winkelstecker. Über den integrierten, zweipoligen Ein-/Ausschalter können Sie die angeschlossenen Verbraucher sicher vom Netz trennen. Bei Bedarf kann die Mehrfach-Steckdose über die verdeckten Befestigungsösen auf der Rückseite angeschraubt werden.
Features:
Praktische 6=12 Mehrfachsteckdose
Praktisches Kombi-Stecksystem
Stabiles Gehäuse
Beleuchteter, zweipoliger Schalter
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
424 mm
Breite:
64 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.4 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
6 + 12
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schaltuhr
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,37*
€ 19,49*
€ 4,95*
ab € 13,97*
€ 19,52*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 15,38*
€ 22,05*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 16,48*
€ 22,66*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 26,28*
€ 36,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
EG2W-G
ab € 15,09*
Sonstiges
Perel
EG2WTM-G
ab € 15,27*
Sonstiges
Stanley
ESTN3-G
ab € 18,91*
Sonstiges
Perel
EBP03DSUN1-G
ab € 26,34*
Sonstiges
Perel
EBP03LUSB-G
ab € 34,89*
Sonstiges
Perel
EBP03L-G
ab € 20,34*
Sonstiges
Stanley
ESTN4HK-G
ab € 36,54*
Sonstiges
Perel
EBP04LN-G
ab € 23,68*
Sonstiges
Perel
EBP08PDU-G
ab € 18,40*
Sonstiges
HQ-Power
EB4STB25-5HQ-G
ab € 16,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.