Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5799002 Steckdosenleiste 19 Zoll 8fach Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C003792
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5799002
EAN/GTIN:
     4064161291642
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Mehr Steckdosen für Schränke und Racks
Passend für 19-Zoll-Racks und Netzwerkschränke bietet diese Steckerleiste acht Schutzkontakt-Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in einer Höheneinheit (45 mm). Das stabile Aluminiumgehäuse mit Hauptschalter gewährt Langlebigkeit und sicheren Einsatz. Die zum Einbau erforderlichen Schrauben, Unterlegscheiben und Käfigmuttern gehören ebenso zum Lieferumfang wie die Bedienungsanleitung.
Features:
Zum Einbau in 48,26 cm (19") Netzwerkschränke oder Server-Racks
Breite 48,26 cm (19") und 1 HE (45 mm Höhe)
Hauptschalter
8 x Schutzkontakt-Steckdosen
Lieferumfang:
Steckdosenleiste
4 x Schrauben
4 x Unterlegscheiben
4 x Käfigmuttern
Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
482 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
45 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.80 m
Steckdosen:
8
Montageart:
Rack
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V/AC
Mengenangaben:
8fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter + erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste 19 Zoll
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
248
Frei Haus
ab € 15,46*
€ 22,38*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,60*
€ 23,80*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 35,00*
€ 46,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.