Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5799004 Steckdosenleiste 19 Zoll 9fach Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C003752
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5799004
EAN/GTIN:
     4064161291659
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Mehr Steckdosen für Schränke und Racks
Passend für 19-Zoll-Racks und Netzwerkschränke bietet diese Steckerleiste neun Schutzkontakt-Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in einer Höheneinheit (45 mm). Das stabile Aluminiumgehäuse gewährt Langlebigkeit und sicheren Einsatz. Die zum Einbau erforderlichen Schrauben, Unterlegscheiben und Käfigmuttern gehören ebenso zum Lieferumfang wie die Bedienungsanleitung.
Features:
Zum Einbau in 48,26 cm (19") Netzwerkschränke oder Server-Racks
Breite 48,26 cm (19") und 1 HE (45 mm Höhe)
9 x Schutzkontakt-Steckdosen
Lieferumfang:
Steckdosenleiste
4 x Schrauben
4 x Unterlegscheiben
4 x Käfigmuttern
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
482 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
45 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.80 m
Steckdosen:
9
Montageart:
Rack
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V/AC
Mengenangaben:
9fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste 19 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.