Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios LED-Sortiment Kaltweiß 3mm 20mA 3.0V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C001972
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1802O033
EAN/GTIN:
     4260732283775
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet 3mm weiß
led bedrahtet
led bedrahtet weiß
Dieses Experimentier- und Praktiker-Sortiment mit bedrahteten Standard-LEDs eignet sich optimal für den Sofortstart bei Applikationen mit Halbleiterlicht. Das enthält nützliche Informationen zum Sortiment - sowie auch wichtige technische Details zu den enthaltenen Komponenten. Nur so kann sichergestellt werden, dass die LEDs innerhalb deren Betriebsparametern betrieben werden können, weil die Bauelemente eindeutig spezifiziert sind. Zu beachten ist, dass Leuchtdioden immer durch einen Vorwiderstand oder mit einer Konstantstromquelle strombegrenzt betrieben werden müssen!
Lieferumfang: Blisterbox, 3 mm LEDs (100 Stück), Betriebsstrom typ. 20 mA · Vorwärtsspannung 3,0 V, Helligkeit: 9000 mcd, Abstrahlwinkel: 30°, Betriebstemperatur -25 °C ... +80 °C.
Features:
Hochwertige natur-weiße Leuchtdioden 3 mm
Helligkeit 9000 mcd, Abstrahlwinkel 25°
Linse klar
Insgesamt 100 Teile Inhalt
Lieferumfang:
100x - 3 mm LEDs (Super-Kalt-Weiß)
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
3 mm
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.0 V
Herstellerfarbe:
Kaltweiß
Technologie:
InGaAIP
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, LED, beleuchtungs-LED, Beleuchtungs-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 7,05*
2 Tage
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 7,06*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,69*
€ 32,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,05*
€ 8,39
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0442* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.