Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 9006-004.01 Steckdosenleiste 3fach Schwarz ohne Stecker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A966831
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     9006-004.01
EAN/GTIN:
     4011644006088
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit IP-Schutz
3fach Gummi-Steckdosenleiste mit Deckel, aus Gummi-Elastomer, spritzwassergeschützt IP44, mit Aufhängeöse und 4 Befestigungspunkten,
Anschlüsse Schraubklemmen. Geeignet für Kabel bis H07RN-F 3x 2,5 mm².
Features:
Ohne Kabel
IP44
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Einsatzort:
Außenbereich
Schutzart:
IP44
Steckdosen:
3
Montageart:
Montagelöcher
Material:
Gummi + Elastomer
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
3fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
ohne Kabel
Stecker-Typ:
ohne Stecker
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, mehrfachsteckdose, 04011644006088, interBär
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 15,39*
€ 22,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,10*
€ 23,52*
7 Tage
61
€ 6,99*
ab € 29,74*
€ 40,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
as - Schwabe
70910
ab € 17,73*
Sonstiges
as - Schwabe
70912
ab € 26,82*
Sonstiges
as - Schwabe
60379
ab € 8,84*
Sonstiges
inter BÄR
9003-004.01
ab € 5,73*
Sonstiges
inter BÄR
9004-004.01
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.