Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce LED-Treiber Konstantstrom 8W 0.5A 8 - 16 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A946861
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1217868
EAN/GTIN:
     4016138919462
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 8w

Features:
Konstantstrom
8 - 16 V/DC
0.5 A
Hinweise:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Höhe:
19.5 mm
Länge:
94.5 mm
Farbe:
weiß + orange
Breite:
46.2 mm
Betriebsstrom:
500 mA
Schutzart:
IP20
Gewicht:
50 g
Leistung (min.):
2 W
Ausführung:
Konstantstrom
Leistung (Details):
2 - 8 W
Anschluss:
Schraubklemme
Betriebsspannung:
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Weiß + Orange
Ausgangsstrom (max.):
0.5 A
Leistung (max.):
8 W
Ausgangsspannung (min.):
8 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
16 V/DC
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
200 V/AC
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: led treiber, Renkforce, led, led-stromversorgung, lednetzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 7,48*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,24*
€ 7,89*
6 Tage
90
€ 6,99*
ab € 10,28*
€ 15,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.