| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1217868-BP Herst.-Nr.: 1217868 EAN/GTIN: 4016138919462 |
| |
|
| | |
| Renkforce LED-Treiber Konstantstrom 8 W 0.5 A 8 - 16 V/DC
0-8W 500 mA KONSTS.
Konstantstrom 8 - 16 V/DC 0.5 A
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ausführung (LED-Treiber): Konstantstrom · Ausgangsspannung (max.): 16 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 8 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 0.5 A · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsstrom: 500 mA · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Eingangsspannung (min.): 200 V/AC · Gewicht: 50 g · Herstellerfarbe: Weiß,Orange · Leistung (max.): 8 W · Leistung (min.): 2 W · Produktabmessung, Breite: 46.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 19.5 mm · Produktabmessung, Länge: 94.5 mm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II
Hinweis: Wichtige Information!
Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein! Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.
Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED. Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led treiber, Renkforce, 1217868, led, led-stromversorgung, lednetzteil |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,93* | € 7,47* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,24* | € 7,89* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,18* | € 15,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|