Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsengehäuse-Kabel PHD Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 2mm PHDR-12VS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A942111
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     PHDR-12VS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftleiste
jst stiftleiste
2-reihige, lösbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung der Stiftleiste.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 12
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Länge:
13.9 mm
Farbe:
braun
Breite:
5 mm
Herst.-Teilenr.:
PHDR-12VS
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
Polyamid
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
2
RM:
2 mm
Polzahl je Reihe:
6
Herstellerfarbe:
Natur
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
12
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie:
PHD
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 12pol, JST
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,126*
€ 0,419*
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,43*
1 Tag
149041
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,131*
€ 0,477*
1 Tag
1115
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,48*
1 Tag
1309
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1961*
€ 0,5119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0118*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.