Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Leitung-Platte; weiblich; PHD; 2mm; PIN: 12; kontaktlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; Leitung-Platte; weiblich; PHD; 2mm; PIN: 12; kontaktlos
Stecker; Leitung-Platte; weiblich; PHD; 2mm; PIN: 12; kontaktlos
Artikel-Nr.:
     2805-PHDR-12VS
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     PHDR-12VS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftleiste
jst stiftleiste
Hersteller: JST
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 3A
Anzahl Pole: 12
Steckverbinder-Serie: PHD
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x6
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 2mm
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 12pol
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,126*
€ 0,419*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,43*
2 Tage
149041
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,131*
€ 0,477*
2 Tage
1115
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,48*
2 Tage
1309
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1961*
€ 0,5119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.