Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsengehäuse-Kabel PHD Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 2 mm PHDR-12VS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1217344-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     PHDR-12VS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftleiste
jst stiftleiste
JST Buchsengehäuse-Kabel PHD Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 2 mm PHDR-12VS 1 St.

Buchsengehäuse Serie PHD

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 12

2-reihige, lösbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung der Stiftleiste.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 12 · Polzahl je Reihe: 6 · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 13.9 mm · Rastermaß: 2 mm · Serie (Steckverbinder): PHD · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13.9 x 5 x 8 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
13.9 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
12
Farbe:
braun
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
PHD
Herst.-Teilenr.:
PHDR-12VS
Typ (Hersteller-Typ):
PHDR-12VS
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2 mm
Polzahl je Reihe:
6
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 12pol, JST, PHDR-12VS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,126*
€ 0,419*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,43*
1 Tag
149041
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,131*
€ 0,477*
Lager 102
1115
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,48*
1 Tag
1309
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1961*
€ 0,5119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0118*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.