Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik 4015 H0 Lichtsignal mit Vorsignal Einfahrsignal Fertigmodell DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A93030
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     4015
EAN/GTIN:
     4026602040158
Suchbegriffe:
Bahnsignale Modellbahn
Lichttechnik Modellbahn
bahnsignale modellbahn

Features:
Filigran
Vorbildgerecht
Mit LEDs
Weitere Informationen:
Höhe:
79 mm
Bauart:
Einfahrsignal
Bahngesellschaft:
DB
Anzahl LEDs:
7
Herst.-Teilenr.:
4015
Baugröße:
H0
Besonderheiten:
mit Vorsignal
Betriebsspannung:
12 - 16 V DC/AC
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Modellausführung:
Fertigmodell
Produkt-Art:
Lichtsignal
Weitere Suchbegriffe: 04026602040158, Viessmann Modelltechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,85*
€ 48,74*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 37,43*
€ 48,75*
8 Tage
21
€ 6,99*
ab € 41,54*
€ 53,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.