Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann 4015 H0 Lichtsignal mit Vorsignal Einfahrsignal Fertigmodell DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viessmann
Viessmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910256691
Hersteller:
     Viessmann
Herst.-Nr.:
     4015
EAN/GTIN:
     4026602040158
Suchbegriffe:
Bahnsignale Modellbahn
Lichttechnik Modellbahn
bahnsignale modellbahn
Viessmann 4015 H0 Lichtsignal mit Vorsignal Einfahrsignal Fertigmodell DB

Filigran
Vorbildgerecht
Mit LEDs

Baugröße: H0
Kategorie: Lichtsignal
Bauart: Einfahrsignal
Besonderheiten: mit Vorsignal
Modellausführung: Fertigmodell
Bahngesellschaft: DB
Anzahl LEDs: 7
Betriebsspannung: 12 - 16 V DC/AC
Höhe: 79 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Lichtsignal
Hersteller-Nr.: 4015
EAN: 4026602040158

Weitere Suchbegriffe: 4026602040158, Viessmann, 4015
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,72*
€ 48,55*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 37,28*
€ 48,57*
Lager 1039
21
€ 6,99*
ab € 41,71*
€ 53,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,13*
€ 63,225
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,41*
€ 62,368
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,33*
€ 58,703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,99*
€ 57,108
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,09*
€ 56,037
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,71*
€ 49,635
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.