Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik 4015 H0 Lichtsignal mit Vorsignal Einfahrsignal Fertigmodell DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-215959-BP
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     4015
EAN/GTIN:
     4026602040158
Suchbegriffe:
Bahnsignale Modellbahn
Lichttechnik Modellbahn
bahnsignale modellbahn
Viessmann Modelltechnik 4015 H0 Lichtsignal mit Vorsignal Einfahrsignal Fertigmodell DB

Licht-Einfahrsignal der DB mit Vorsignal, 7 LEDs

Filigran
Vorbildgerecht
Mit LEDs

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl LEDs: 7 · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn Signale): Einfahrsignal · Baugröße: H0 · Betriebsspannung (Modellbahn): 12 - 16 V DC/AC · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Produktabmessung, Höhe: 79 mm · Signal-Besonderheiten: mit Vorsignal

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
79 mm
Anzahl LEDs:
7
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigmodell
Bahngesellschaft:
DB
Signal-Besonderheiten:
mit Vorsignal
Bauart (Modellbahn Signale):
Einfahrsignal
Herst.-Teilenr.:
4015
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung (Modellbahn):
12 - 16 V DC/AC
Produkt-Art:
Lichtsignal
Weitere Suchbegriffe: 04026602040158, 4026602040158, Viessmann Modelltechnik, 4015
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,85*
€ 48,74*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 37,43*
€ 48,75*
9 Tage
21
€ 6,99*
ab € 41,54*
€ 53,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.