Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC 23579 VT-ST201 LED-Straßenlicht Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A905213
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     23579
EAN/GTIN:
     3800170220256
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe

Features:
50W Solar Panel
Akku kapazität: 50000mAh
Lichtfarbe= 6500 K; Weiß
Weitere Informationen:
Gewicht:
9560 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lebensdauer circa:
20000 h
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
120 °
Max. Temperatur:
60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Schaltungen:
15000
Produkt-Art:
LED-Straßenlicht
Leuchtfarbe:
Weiß
Dimmbar:
Nein
Schutzklasse:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Straßenlaterne, Straßenleuchte, mastleuchten led, straßenbeleuchtung, V-TAC, VT-ST201, Solarlampen, Solarlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 135,96*
€ 170,60*
Lager 615
Frei Haus
ab € 131,74*
€ 170,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,60*
€ 203,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,89*
€ 197,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.