Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC 23579 VT-ST201 LED-Straßenlicht Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3219234-BP
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     23579
EAN/GTIN:
     3800170220256
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
V-TAC 23579 VT-ST201 LED-Straßenlicht Weiß

VT-ST201 LED SOLAR STREETLIGHT - HYBRID - COLORCODE: 6500K

50W Solar Panel
Akku kapazität: 50000mAh
Lichtfarbe= 6500 K; Weiß

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 9560 g · Leuchtfarben: Weiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 6500 K · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung · Schutzklasse: IP65

Weitere Informationen:
Schaltungen:
15000
Anzahl Leuchtmittel:
1
Lebensdauer circa:
20000 h
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Weiß
Dimmbar:
Nein
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
230 V
Lichtfarbe:
6500 K
Schutzklasse:
IP65
Temperatur (max.):
60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
9560 g
Produkt-Art:
LED-Straßenlicht
Weitere Suchbegriffe: Straßenlaterne, Straßenleuchte, mastleuchten led, straßenbeleuchtung, V-TAC, 23579, VT-ST201, Solarlampen, Solarlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 136,29*
€ 171,01*
Frei Haus
ab € 131,42*
€ 171,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,01*
€ 203,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.