| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A830101 Herst.-Nr.: MOC3021M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Kanäle: | 1 | Eingangstyp: | AC + DC | Herst.-Abk.: | OnS | Typ: | MOC3021M | Montageart: | Durchführungsloch | Sperrspannung U(R): | 3 V | Strom-LED-Trigger (lft) (max.): | 15 mA | Nulldurchgangsschaltung: | Nein | Kriechstrecke: | 7 mm | U typ.: | 1.15 V | Leistung (max) P(TOT): | 300 mW | Durchlassstrom I(F): | 60 mA | I(H): | 100 µA | Betriebstemperatur (max.): | -40 °C | Betriebstemperatur (min.): | +85 °C | Ausgabetyp: | Triac | Hersteller: | ON Semiconductor | Gehäuse: | DIP-6 | Isolationsspannung: | 4170 V RMS | Produkt-Art: | Optokoppler Triac |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, 739-0240, optokoppler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,32* | € 0,46* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,48* | € 0,77* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,29* | € 1,02* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,62* | € 1,10* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,91* | € 1,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|