Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler (TRIAC) 400V 60mA 4.2kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30240360
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MOC3021M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
Verkehrssignallampe
optokoppler dip 16
Optokoppler (TRIAC), Typ=MOC3021M, Ausgangsspannung bei AUS (VDRM)=400 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.5 V, Durchlassstrom (ID) max.=60 mA, Isolierspannung=4.2 kV, Kanäle=1, Leistungsverteilung (PV)=330 mW, Umkehrspannung (Uu)=3 V, Ausgangstyp=Fototriac, Bauform=DIP-6, Nulldurchgangskreis=Ohne
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
3 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Weitere Suchbegriffe: triac, onsemi optokoppler, Optokoppler (TRIAC)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,59*
5
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,79*
Lager 115
668
10
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,79*
2
€ 5,90*
ab € 0,224*
€ 0,916*
1 Tag
61
5
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.