Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3243.066 Filtermatte (B x H x T) 294 x 294 x 17mm 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A797542
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3243066
EAN/GTIN:
     4028177666252
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
rittal filtermatte
SK Ersatzfiltermatte, für EMV-Filterlüfter, für SK 3243.6../3244.6../3245.6.., BHT: 294 x 294 x 17 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
17 mm
Höhe:
294 mm
Farbe:
grau
Breite:
294 mm
Typ:
SK 3243.066
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Filtermatte
Weitere Suchbegriffe: filtermatten, Rittal, SK 3243066, schaltschranklüfter, schaltschrank-lüfter
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 67,87*
€ 83,62*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 67,68*
€ 83,64*
Lager 615
pro Paket
€ 4,00*
ab € 68,87*
€ 85,76*
26 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 70,03*
€ 85,77*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 70,38*
€ 86,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,76*
€ 102,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,86*
€ 97,41
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 81,66*
€ 97,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,58*
€ 93,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,50*
€ 91,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,87*
€ 81,96
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 13,774* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.