| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A785172 Herst.-Nr.: 040021752100 EAN/GTIN: 4017254148835 |
| |
|
| | |
| Drehstrom-Spannungswächter überwacht Über- und Unterspannung. Das Relais überwacht neben seiner eigene Versorgungsspannung das Vorhandensein des Neutralleiters, die Unterspannung und die Überspannung (getrennte Einstellung). Jeder Schwellwert verfügt über seine eigene einstellbare Verzögerung. Tritt eine Spannungsstörung auf, öffnet das entsprechende Relais (ein Unterspannungs- und ein Überspannungsausgang) nach Ablauf der vom Benutzer eingestellten Verzögerung. Bei Ausfall des Neutralleiters öffnen die beiden Relais sofort, ohne die Verzögerung abzuwarten. Zulassungen: UL und CSA. Features: Mit N-Überwachung 3 x 120...3 x 277 V AC, 5 A, 2 We Lieferumfang: Drehstrom-Spannungswächter + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Typ: | DWUS2 | Kontaktart: | 2 Wechsler | Schaltstrom (max.): | 5 A | Schaltspannung (max.): | 277 V/AC | Funktionen: | Strom (DC/AC) | Produkt-Art: | Überwachungsrelais |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 87,24* | € 98,59* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 89,59* | € 101,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,19* | € 103,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,07* | € 104,98* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,05* | € 109,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|