Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Knopfzellen-Ladegerät LiIon Knopfzellenakku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A77357
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     200520
EAN/GTIN:
     4016138519396
Suchbegriffe:
Knopfzelle Akku
Knopfzellen-Akku
Knopfzellenakku
Ladegerät LI-Ion
Schonen Sie die Umwelt und Ihre Geldbörse und ersetzen Sie Ihre Lithium-Knopfzellen durch die neue Generation der wiederaufladbaren Lithium-Knopfzellen-Akkus. Dieser kompakte Steckerlader ermöglicht Ihnen, innerhalb kürzester Zeit diese Akkus in den gängigsten Größen zu laden und das weltweit.
Features:
Für alle gängigen Knopfzellen-Größen
Spannungseinstellung durch Schiebeschalter
Akkuauswurf-Taste
Lieferumfang:
Ladegerät · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
71 mm
Höhe:
98 mm
Breite:
73 mm
Passend für Akkugröße:
Knopfzellenakku
Passender Akku:
LiIon
Gewicht:
75 g
Ladekanäle/ -schächte:
2
Ladestrom Knopfzelle:
30 mA
Ladezeit:
1 - 2 h
Max. Ladestrom pro Schacht:
30 mA
Betriebsspannung:
110 - 240 V
Ladegeräte-Besonderheiten:
Einzelschachtüberwachung + Ladeschlussspannung-Abschaltung
Produkt-Art:
Knopfzellen-Ladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,91*
€ 14,79*
2 Tage
312
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 14,80*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,53*
€ 30,34*
€ 3,50*
ab € 36,25*
€ 48,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-14071885
ab € 2,30*
Sonstiges
Voltcraft
VC-14491025
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.