Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-AA1300USB USB-C® Akku Mignon (AA) aufladbar über USB-C® Li-Ion 1.5 V 1300 mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898205-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-14491025
EAN/GTIN:
     4064161293370
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
VOLTCRAFT VC-AA1300USB USB-C® Akku Mignon (AA) aufladbar über USB-C® Li-Ion 1.5 V 1300 mAh

Li-Ion USB-C® Akkus, AA 1.5 V, 1300 mAh ladbar per USB-C®

Aufladung über 5 V Type-C® Anschluss, USB-C® Ladegerät (optional)
Umweltfreundlich – mindestens 300 Aufladungen
Liefert 1,5 V Konstantspannung

VOLTCRAFT Akkus erfüllen höchste Qualitätsansprüche und bieten hohe Zuverlässigkeit.

Ausstattung:
VOLTCRAFT Akkus erfüllen höchste Qualitätsansprüche und bieten hohe Zuverlässigkeit.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mignon (AA) · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Entladestrom (max.): 1300 mA · Gewicht: 18.2 g · Integrierte Schutzschaltung: Ja · Kapazität (mAh, Ah): 1300 mAh · Ladespannung (max.): 5 V · Ladestrom (max.): 350 mA · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14.5 mm · Spannung: 1.5 V · Spezialakku-Besonderheiten: aufladbar über USB-C® · Wiederaufladbar: Ja

Lieferumfang:
4 x AA Lithium-Ionen-Akkus

Hinweis:
Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14.5 mm x 50.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1300 mAh
Produktabmessung, Ø:
14.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Marke:
VOLTCRAFT
Ladestrom (max.):
350 mA
Integrierte Schutzschaltung:
Ja
Spezialakku-Besonderheiten:
aufladbar über USB-C®
Typ (Hersteller-Typ):
VC-AA1300USB
Entladestrom (max.):
1300 mA
Ladespannung (max.):
5 V
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.5 V
Gewicht:
18.2 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-C® Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,92*
€ 26,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,87*
€ 26,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,82*
€ 22,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,59*
€ 22,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,39*
€ 21,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,06*
€ 21,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,44*
€ 17,18
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
200520
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.