Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT LIR2450 Knopfzellen-Akku LIR 2450 Lithium 120 mAh 3.6 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2814377-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-14071885
EAN/GTIN:
     4064161249186
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
VOLTCRAFT LIR2450 Knopfzellen-Akku LIR 2450 Lithium 120 mAh 3.6 V 1 St.

Lithium-Knopfzellenakku LIR2450

Bis zu 400 Ladezyklen möglich

Die Generation von wiederaufladbaren Lithium-Knopfzellen in den gängigsten Baugrößen. Bis zu 400 Ladezyklen möglich.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku-Größe: LIR 2450 · Kapazität (mAh, Ah): 120 mAh · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Ø: 24 mm · Spannung: 3.6 V · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
LIR 2450
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 24 mm x 5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
120 mAh
Produktabmessung, Ø:
24 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
3.6 V
Produkt-Art:
Knopfzellen-Akku
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,32*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 2,33*
10
€ 6,95*
ab € 2,05*
€ 2,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-15228900
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.