Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2061-602/998-404 SMD-Leiterplattenklemme 1.50mm² Polzahl (num) 2 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A769161
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2061-602/998-404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Features:
Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Höhe:
11.70 mm
Länge:
5.60 mm
Farbe:
weiß
Breite:
15.80 mm
Nennspannung:
320 V
Herst.-Teilenr.:
2061-602/998-404
Besonderheiten:
mit CAGE CLAMP® + mit Betätigungsdrücker
Drahtschutz:
Ja
Nennstrom:
12 A
Anzahl Reihen:
1
Polzahl:
2
Anschluss:
Federklemme + Print
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Weiß
AWG max.:
16
AWG min.:
20
Industrieverpackung:
Ja
Abisolierlänge (max.):
10 mm
Abisolierlänge (min.):
7 mm
Kontaktmaterial:
Cu-Legierung, verzinnt
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
700
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6601*
€ 0,7901*
21 Tage
nicht lagernd
700
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,67941*
€ 0,79941*
19 Tage
unbekannt
700
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6977*
€ 0,8177*
700
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,70678*
€ 0,82678*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0293*
Zubehör
Raytech
ISAAC4MP
ab € 2,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2061-902
ab € 0,2698*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.