Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR MR77 Materialfeuchtemessgerät Messbereich Baufeuchtigkeit (Bereich) 0 bis 100% vol Messber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A762031
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     MR77
EAN/GTIN:
     7332558007372
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Das Feuchtemessgerät FLIR MR77 erfüllt alle professionellen Anforderungen an anspruchsvolle und komplexe Messungen. Dank des robusten Designs und vor Ort austauschbaren Sensoren reduzieren sich Ausfallzeiten auf ein Minimum.
Vor Ort austauschbarer Temperatur- und Feuchtemessfühler
Integriertes IR-Thermometer ermöglicht schnelle, berührungsfreie Messungen von punktuellen Oberflächentemperaturen
Externer Stiftmessfühler (enthalten) für invasive Feuchtemessung
Großer LCD-Bildschirm zeigt Feuchtigkeit, Luftfeuchte, und Lufttemperaturbereiche deutlich an
FLIR Tools Mobile verbindet das FLIR MR77 mit Ihrem kompatiblen Smartphone und Tablet über Bluetooth*
Die METERLiNK® Technologie integriert Feuchtemesswerte drahtlos in Ihre Infrarotbilder, die mit METERLiNK-fähigen FLIR Wärmebildkameras gemacht wurden
Sämtliche Messfühler, die Sie brauchen: Integrierter nicht-invasiver Messfühler für Feuchte, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit, IR-Thermometer und externer Feuchtemessstift.
Features:
Integrierter nicht-invasiver Feuchtemessfühler
Externer Stift-Feuchtemessfühler (75cm Kabel)
Temperatur-/Feuchtemessfühler vor Ort austauschbar
Integriertes IR-Thermometer mit Laser
Alarmgrenzwerte für Feuchtigkeit und Luftfeuchte
Bluetooth und Meterlink-Funktion
Datenlogging über App (FLIR Tools)
Lieferumfang:
9V-Batterie + Bedienerhandbuch/CD + Temperatur-/Relative Feuchte-Mess-Sensor + Feuchtemessfühler (75cm Kabel)
Weitere Informationen:
Höhe:
42 mm
Breite:
72 mm
Gewicht:
290 g
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V- Batterie
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Materialfeuchtemessgerät
Besonderheiten:
Temperaturmessung
Messbereich Baufeuchtigkeit (max.):
100 % vol
Messbereich Baufeuchtigkeit (min.):
0 % vol
Messbereich sonstige Feuchtigkeit (max.):
100 %
Messbereich sonstige Feuchtigkeit (min.):
0 %
Messbereich Holzfeuchtigkeit (max.):
100 % vol
Messbereich Holzfeuchtigkeit (min.):
0 % vol
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 554,19*
€ 616,79*
Frei Haus
ab € 572,03*
€ 616,80*
€ 5,90*
ab € 573,18*
€ 616,84*
Frei Haus
ab € 558,43*
€ 619,45*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,77*
€ 619,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,79*
€ 733,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,34*
€ 725,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 602,97*
€ 717,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,37*
€ 694,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,02*
€ 675,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,19*
€ 659,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLIR Systems
MR176
ab € 920,20*
Zubehör
FLIR Systems
MR02
ab € 28,44*
Zubehör
FLIR Systems
MR06
ab € 167,98*
Zubehör
FLIR Systems
MR07
ab € 267,87*
Zubehör
FLIR Systems
MR08
ab € 397,43*
Zubehör
FLIR Systems
MR09
ab € 183,53*
Zubehör
FLIR Systems
MR05
ab € 71,63*
Zubehör
Teledyne FLIR
MR10-2
ab € 44,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.