| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1874876 Herst.-Nr.: MR08 EAN/GTIN: 0793950370087 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Hammer- und Wand-Hohlraumsonde Geeignet für den Einsatz mit = Feuchtigkeitsmesser
Die Kombination aus Hammer- und Wandkavitäts-Tastkopf MR08 ist ideal für Hammersonden- und Wandhohlraumanwendungen. Die Hammersonde verfügt über einen zusätzlichen Griff an der Unterseite, um Komfort für abgewinkelte, horizontale und umgekehrte Hammersonden zu bieten. Der untere Griff kann abgeschraubt und als Wandhohlsonde verwendet werden, um den Feuchtigkeitsgehalt der Isolierung innerhalb des Wandhohlraums zu messen und auch die Innenseite der Außenwand zu erreichen. Sie können auch die Schlagplatte für den Einsatz mit einem Hammer installieren, um die verlängerten Stifte durch die Trockenbauwand zu stanzen. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Hammer- und Wand-Hohlraumsonde | Geeignet für den Einsatz mit: | Feuchtigkeitsmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, mobiltelefon hülle, 1874876, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Feuchtemessgeräte-Zubehör, FLIR, MR08, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Moisture Meter Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 408,91* | € 476,69* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 409,46* | € 476,71* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 397,43* | € 477,20* | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 437,69* | € 504,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|