Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermohygrometer; LCD; Abtasten: 2x/s; -28÷77°C; 0÷99%RH; 8: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermohygrometer; LCD; Abtasten: 2x/s; -28÷77°C; 0÷99%RH; 8: 1
Thermohygrometer; LCD; Abtasten: 2x/s; -28÷77°C; 0÷99%RH; 8: 1
Artikel-Nr.:
     2805-MR77
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     MR77
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Hersteller: FLIR SYSTEMS AB
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Beleuchtung: ja
Messwertspeicher: 20
Abmessungen: 139x72x42mm
Standardausstattung: Feuchtigkeitsmesssonde
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;MIN/MAX Funktion;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;kabellose Messdatenübertragung;HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige)
Messgeräte-Typ: Thermohygrometer
Abtasten: 2x/s
Optische Auflösung: 8:1
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±3%
Temperaturmessbereich: -28...77°C
Berührungsloser gemessener Temperaturmessbereich: -20...200°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...99% RH
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth;METERLiNK®
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Temperaturen;berührungslose Temperaturmessung (IR);Feuchtigkeit;Feuchtigkeit von Holz (nichtinvasiv);Feuchtigkeit in Baumaterialien (nichtinvasiv);Taupunkt;Feuchtigkeit in Baumaterialien
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Software: bei Google Play verfügbar;FLIR Tools®
Messgenauigkeit der berührungslos Temperaturmessung: ±3,5%;±5°C
Temperatur-Messgenauigkeit: ±2%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLIR SYSTE:
FLIR SYSTE
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 554,19*
€ 616,79*
Frei Haus
ab € 572,03*
€ 616,80*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 573,18*
€ 616,84*
Frei Haus
ab € 558,43*
€ 619,45*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,77*
€ 619,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,84*
€ 734,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,52*
€ 728,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,12*
€ 711,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,12*
€ 699,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,18*
€ 682,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLIR Systems
MR176
ab € 923,88*
Zubehör
FLIR Systems
MR02
ab € 28,37*
Zubehör
FLIR Systems
MR06
ab € 168,65*
Zubehör
FLIR Systems
MR07
ab € 268,89*
Zubehör
FLIR Systems
MR08
ab € 400,41*
Zubehör
FLIR Systems
MR09
ab € 183,87*
Zubehör
FLIR Systems
MR05
ab € 71,08*
Zubehör
Teledyne FLIR
MR10-2
ab € 44,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.