Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GSR 18V-28 0615990L7K Akku-Bohrschrauber 18V 3.0Ah Li-Ion inkl. 2. Akku, ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A744992
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990L7K
EAN/GTIN:
     4059952552934
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28. Langlebiger Alleskönner im kompakten Format. Weniger Verschleiß dank 13-mm-Bohrfutter in Ganzmetallausführung. Geringere Gefahr der Motorüberlastung und lange Lebensdauer, dank Electronic Motor Protection (EMP). Bequeme Handhabung durch kompaktes Design.
Features:
18 V/3.0 Ah Li-Ion-Akku
Drehmoment (max.) (Details) 63 Nm
Schrauben-Ø (max.) (Details) 8 mm
Drehmoment-Stufen 20+1
Lieferumfang:
GSR 18V-28, 2x GBA 18V 3.0Ah, AL1820 CV
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Länge:
325 mm
Breite:
250 mm
Gewicht:
1.1 kg
Max. Schrauben-Ø:
8 mm
Drehmoment-Stufen:
20+1
Max. Drehmoment:
63 Nm
Max. Bohr-Ø:
38 mm
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Spannung:
18 V
Gewicht Hinweis:
ohne Akku
Kapazität:
3.0 Ah
Leerlauf-Drehzahl (Details):
0 – 500 / 0 – 1.900 U/min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Bohrfutter-Spannbereich:
1,5 - 13 mm
Getriebe-Art:
2-Gang
Besonderheiten:
inkl. 2. Akku + inkl. Ladegerät + inkl. Koffer
Drehzahl-Bereich:
0 - 1900
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber 18v 2x 3,0ah li-ion, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Bosch Professional, GSR 18V-28, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 194,78*
€ 263,84*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 217,93*
€ 263,85*
€ 3,50*
ab € 242,61*
€ 293,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,84*
€ 313,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,81*
€ 304,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,66*
€ 293,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,08*
€ 270,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,10*
€ 245,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,78*
€ 231,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,10*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 20,22*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 15,11*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 63,51*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,24*
Sonstiges
Bosch
2608900527
ab € 13,98*
Sonstiges
Bosch
2608900528
ab € 5,20*
Sonstiges
Bosch
2608900448
ab € 162,44*
Sonstiges
Bosch
2608900450
ab € 30,61*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 26,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.