Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A744892 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4058075206342 |
| |
|
| | |
| Produktvorteile: Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittel dank E27-Fassung. Geeignet für smarte Anwendungen dank Kompatibilität mit Smart+ Lampen von LEDVANCE. Einfache und schnelle Installation. Produkteigenschaften: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Diffuser aus klarem Polycarbonat. Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor. Schutzart: IP44. Verfügbar als Wand- und Pollerleuchten. Anwendungsgebiete: Außenanwendung (nur überdachte Flächen). Anstrahlung von Fassaden. Eingangsbeleuchtung. Terrassen, Balkone. Wegebeleuchtung. Auffahrten. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Keine Leuchtmittel enthalten. Features:
Hinweise: Leuchtmittel bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 32.5 cm | Farbe: | schwarz + gold | Sockel: | E27 | Gewicht: | 555 g | Durchmesser: | 17 cm | Raum: | Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Herstellerfarbe: | Schwarz + Gold | Produkt-Art: | Außenstandleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 32,92* | € 45,58* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,87* | € 45,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|