Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE ENDURA CLASSIC Tradition Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE ENDURA CLASSIC Tradition Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
LEDVANCE ENDURA CLASSIC Tradition Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
LEDVANCE ENDURA CLASSIC Tradition Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
LEDVANCE ENDURA CLASSIC Tradition Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
LEDVANCE ENDURA CLASSIC Tradition Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
LEDVANCE ENDURA CLASSIC Tradition Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
LEDVANCE ENDURA CLASSIC Tradition Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
LEDVANCE ENDURA CLASSIC Tradition Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
LEDVANCE ENDURA CLASSIC Tradition Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95461743
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075206342
EAN/GTIN:
     4058075206342
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Enthält nicht
Quecksilber
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
325 mm
Gewicht
555 g
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Fassade, Pfad, Terrasse
Schutzart
I
Befestigungstyp
Bodenmontage
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
194 mm
Verpackungstiefe
194 mm
Verpackungshöhe
346 mm
Paketgewicht
622 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.