Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075206342 Endura Classic Traditional Außenstandleuchte E27 Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEDVANCE
LEDVANCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910241530
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075206342
EAN/GTIN:
     4058075206342
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
LEDVANCE 4058075206342 Endura Classic Traditional Außenstandleuchte E27 Schwarz, Gold

Produktvorteile: Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittel dank E27-Fassung. Geeignet fürsmarte Anwendungen dank Kompatibilität mit Smart+ Lampen von LEDVANCE. Einfache und schnelle Installation. Produkteigenschaften: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Diffuser aus klarem Polycarbonat. Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor. Schutzart: IP44. Verfügbar als Wand- und Pollerleuchten. Anwendungsgebiete: Außenanwendung (nur überdachte Flächen). Anstrahlung von Fassaden. Eingangsbeleuchtung. Terrassen, Balkone. Wegebeleuchtung. Auffahrten. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Keine Leuchtmittel enthalten.

Kategorie: Außenstandleuchte
Sockel: E27
Energieeffizienzklasse: n.rel
Herstellerfarbe: Schwarz + Gold
Gewicht: 555 g
Leuchtmittel enthalten: Nein
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 17 cm
Höhe: 32.5 cm
Farbe: schwarz + gold
Produkt-Art: Außenstandleuchte
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 4058075206342
EAN: 4058075206342
Hersteller: LEDVANCE
Modell: 4058075206342 (Endura Classic Traditional)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pfeilerleuchte, 4058075206359, LEDVANCE, 4058075206342, Endura Classic Traditional, Außenleuchte, Gartenlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,93*
€ 44,10*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 32,94*
€ 46,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.