Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 0018801000100 Beton-Spiralbohrer 10mm Gesamtlänge 120mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A739072
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0018801000100
EAN/GTIN:
     9002740227809
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 10mm
Hochleistungsbohrer Profi Beton zum Einsatz in Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmern mit Bohrfutteraufnahme. Geeignet zum Schlagbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein, zum Drehbohren in Marmor.
Features:
Robust
Hammerfest
Punktgenau
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
DIN-Norm:
DIN ISO 5468
Gesamtlänge:
120 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Bohrloch-Ø:
10 mm
Arbeitslänge:
80 mm
Produkt-Art:
Beton-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, alpen schlagbohrer, Alpen, Gesteinsbohrer, Mauerbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 4,78*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,80*
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 5,61*
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 5,66*
€ 8,16*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 8,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.