Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Beton; Ø: 10mm; Ø: 3/8"; L: 120mm; Metall; Hartmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrer; für Beton; Ø: 10mm; Ø: 3/8"; L: 120mm; Metall; Hartmetall
Bohrer; für Beton; Ø: 10mm; Ø: 3/8"; L: 120mm; Metall; Hartmetall
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.18801000100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0018801000100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 10mm
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: Metall
Länge: 0,12m
Entspricht Norm: DIN ISO 5468
Werkzeuganwendung: Stein;Beton
Verpackungs-Art: Blister
Material des Endstücks: Hartmetall
Länge des Arbeitsteils: 80mm
Herstellerserie: PROFI BETON
Bohrerdurchmesser: 10mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Beton
Bohrerdurchmesser - Zoll: 3/8"
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, alpen schlagbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,55*
€ 5,46*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,48*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,09*
€ 5,55*
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 8,06*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 8,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.