Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101115092 Herst.-Nr.: 0018801000100 EAN/GTIN: 9002740227809 |
| |
|
| | |
| ALPEN HM-Betonbohrer Profi PGM geprüft Länge 120 mm Bohrer ø 10 mm
Hochleistungsbohrer zum Einsatz in gewerblichen Bohrhämmern mit Bohrfutteraufnahme und Schlagbohrmaschinen. Geeignet zum Schlagbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein, zum Drehbohren in Keramik und Fliesen.
Das PGM-Siegel ist der Garant für: Einhaltung enger Toleranzen, maßhaltige Bohrlöcher, sicheren Dübelhalt.
Weitere Informationen: | | Bohrer ø: | 10 mm | Gesamtlänge: | 120 mm | Material: | HM | Nutlänge: | 80 mm | Marke: | Alpen | Aufnahme: | Zylinderschaft |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,53* | € 5,51* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,76* | € 5,53* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,08* | € 5,60* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,63* | € 8,15* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,66* | € 8,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|