Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Kapazitiver Näherungsschalter CG111AP0RC CG111AP0RC 29mm NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A736321
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     CG111AP0RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter
Kapazitiver Taster zur Verwendung unter nichtleitenden Frontplatten (Glas, Polycarbonat).
Features:
Integrierte LED als Output-Indikator
50 Millionen Arbeitszyklen
Einfacher Einbau
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
CG111AP0RC
Temperaturbereich:
-40 - 70 °C °C
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
5 - 24 V/DC
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Baugröße:
29 mm
Ausgänge:
NPN
Produkt-Art:
Kapazitiver Näherungsschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,14*
€ 44,16*
€ 8,95*
ab € 25,61*
€ 44,17*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 33,00*
€ 44,79*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 66,24*
€ 85,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apem
U7040
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.