Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StandexMeder Electronics MS05-1A87-75DHR Reed-Relais 1 Schließer 5 V/DC 0.5A 10W SIP-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A736001
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     4205187875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
6.8 mm
Länge:
15.2 mm
Breite:
3.81 mm
Nennspannung:
5 V/DC
Typ:
MS05-1A87-75DHR
Anschluss:
Print
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Max. Schaltleistung:
10 W
Gehäuse:
SIP-4
Besonderheiten:
mit Schutzdiode
Widerstand (Spule):
500 Ω
Schaltspannung (max.):
200 V/DC
Kontaktmaterial:
Rhodium
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Reed-Relais
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, StandexMeder Electronics, MS05-1A87-75DHR, meder, standex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 5,51*
1 Tag
62
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,53*
6 Tage
62
€ 6,99*
ab € 9,82*
€ 14,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.