Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StandexMeder Electronics MS05-1A87-75DHR Reed-Relais 1 Schließer 5 V/DC 0.5A 10W SIP-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandexMeder
StandexMeder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910240921
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     4205187875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
StandexMeder Electronics MS05-1A87-75DHR Reed-Relais 1 Schließer 5 V/DC 0.5A 10W SIP-4

Kategorie: Reed-Relais
Typ: MS05-1A87-75DHR
Kontaktart: 1 Schließer
Besonderheiten: mit Schutzdiode
Gehäuse: SIP-4
Anschluss: Print
Kontaktmaterial: Rhodium
Nennspannung: 5 V/DC
Widerstand (Spule): 500 ?
Schaltspannung (max.): 200 V/DC
Schaltstrom (max.): 0.5 A
Max. Schaltleistung: 10 W
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Breite: 3.81 mm
Höhe: 6.8 mm
Produkt-Art: Reed-Relais
Länge (Tiefe): 15.2 mm
Hersteller-Nr.: 4205187875
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: dlr relais, StandexMeder Electronics, 4205187875, MS05-1A87-75DHR, reedrelais, reed relais, reed-relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 5,53*
2 Tage
62
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,54*
Lager 1039
62
€ 6,99*
ab € 9,86*
€ 14,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.