| | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | 100% |
|
Reed-Sensor 200V 500mA 10W 0.05ms 1 Schliesser MK03 (1 Angebot) Reed-Sensor, Typ=MK03-1A66C-500W, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Breite=5.8 mm, Durchschlagspannung=250 VD... |
StandexMeder Electronics MK03-1A66C-500W |
ab € 4,89* pro Stück |
| 100% |
|
|
StandexMeder Electronics 9532711054 |
ab € 11,04* pro Stück |
| 100% |
|
|
StandexMeder Electronics 4003004010 |
ab € 0,48* pro Stück |
| 100% |
|
Permanentmagnet Reed Sensor (1 Angebot) Permanentmagnet, Typ=ALNICO500 7.5X27.0MM, Art des Sensorzubehörs=Magnet, Geeignet für=Reed Sensor |
StandexMeder Electronics ALNICO500 7.5X27.0MM |
ab € 1,84* pro Stück |
| 100% |
|
|
StandexMeder Electronics 2500000004 |
ab € 1,69* pro Stück |
| 100% |
|
|
StandexMeder Electronics M05 |
ab € 1,63* pro Stück |
| 100% |
|
|
StandexMeder Electronics 2243711054 |
ab € 4,25* pro Stück |
| 100% |
|
|
StandexMeder Electronics M12 |
ab € 1,78* pro Stück |
| 100% |
|
Reed-Relais mit Inline-Diode, 1kOhm, 1 Schliesser, 12V, 1A (1 Angebot) Reed-Relais mit Inline-Diode, Typ=SIL12-1A72-71D, Breite=5.08 mm, Höhe=11.2 mm, Länge=19.8 mm, Schaltleistung=20 W, Schaltspannung – AC=200 V, Schaltspannung – DC=200 V, Schaltstrom=1 A, Spulenspan... |
StandexMeder Electronics SIL12-1A72-71D |
ab € 3,33* pro Stück |
| 100% |
|
Reed-Relais, 280Ohm, 1 Schliesser, 5V, 500mA (1 Angebot) Reed-Relais, Typ=MS05-1A87-75L, Breite=3.81 mm, Höhe=10 mm, Länge=15.2 mm, Schaltleistung=10 W, Schaltspannung – AC=200 V, Schaltspannung – DC=200 V, Schaltstrom=500 mA, Spulenspannung=5 V, Spulenw... |
StandexMeder Electronics MS05-1A87-75L |
ab € 4,37* pro Stück |
| 100% |
|
Reed-Relais, 2kOhm, 1 Schliesser, 24V, 1A (1 Angebot) Reed-Relais, Typ=SIL24-1A72-71L, Breite=5.08 mm, Höhe=11.2 mm, Länge=19.8 mm, Schaltleistung=20 W, Schaltspannung – AC=200 V, Schaltspannung – DC=200 V, Schaltstrom=1 A, Spulenspannung=24 V, Spulen... |
StandexMeder Electronics SIL24-1A72-71L |
ab € 2,48* pro Stück |
| 100% |
|
Reed-Sensor - Vergossen 30V 300mA 3W 0.15ms 1 Schliesser MK31 (1 Angebot) Reed-Sensor – Vergossen, Typ=MK31-B-3, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=115 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.2 mm, Durchschlagspannung... |
StandexMeder Electronics MK31-B-3 |
ab € 2,79* pro Stück |
| 100% |
|
Reed-Sensor 175V 500mA 10W 1.5ms 1 Wechsler MK04 (1 Angebot) Reed-Sensor, Typ=MK04-1C90C-500W, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Breite=14 mm, Durchschlagspannung=200 VDC... |
StandexMeder Electronics MK04-1C90C-500W |
ab € 9,04* pro Stück |
| 100% |
|
Reed-Sensor 200V 500mA 10W 0.05ms 1 Schliesser IP67 MK11 (1 Angebot) Reed-Sensor, Typ=MK11-1A66C-500W, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Breite=7 mm, Durchschlagspannung=250 VDC,... |
StandexMeder Electronics MK11-1A66C-500W |
ab € 9,03* pro Stück |
| 100% |
|
Reed-Sensor 200V 500mA 10W 0.05ms 1 Schliesser MK04 (1 Angebot) Reed-Sensor, Typ=MK04-1A66C-500W, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Breite=14 mm, Durchschlagspannung=250 VDC... |
StandexMeder Electronics MK04-1A66C-500W |
ab € 6,09* pro Stück |
| |
|